Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Č. pol.: E8103VK
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E8103VK
EAN/GTIN 4017976381039
Číslo výrobcu E8103VK
Číslo L L90080 1124

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 28
Barva: zářivě modrá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.