Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Č. pol.: E8102VK/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E8102VK/7016
EAN/GTIN 4017976244891
Číslo výrobcu E8102VK/7016

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 28
Barva: antracitově šedá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka