Vestavěná police ″GREY EDITION″

Č. pol.: E8102ETAW/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E8102ETAW/7016
EAN/GTIN 4017976244860
Číslo výrobcu E8102ETAW/7016

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrch středně šedý. Nosnost na jednu polici 80 kg. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 42
Celková nosnost (kg): 90
Barva: středně šedá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka