Police

Č. pol.: E8101ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky E8101ETAW
    EAN/GTIN 4017976081014
    Číslo výrobcu E8101ETAW
    Číslo L L90080 797

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Vyrobeno z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrchová úprava buk. Nosnost na jednu polici 80 kg. Dodatečná nebo snížená cena.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1000
    Celková šířka (mm): 600
    Celková výška (mm): 42
    Celková nosnost (kg): 90
    Barva: dekor buk

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka