Bity PrecisionBits E6 pro šrouby Torx®

Č. pol.: E6L.400/30-150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6L.400/30-150
EAN/GTIN 7610733258161
Číslo výrobcu PB E6L.400/30-150
Číslo L L60060 2641

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), dlouhá čepel
  • pro šrouby Torx®
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
  • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro držák F 6.3
  • dlouhá čepel, dosáhne do těžko přístupných míst
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 125 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Torx® skruestørrelse: 30

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.