PrecisionBits, forma E 6.3 (1/4″), sada v Handy BitBlock

Č. pol.: E6.713 CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky E6.713 CN
EAN/GTIN 7610733293780
Číslo výrobcu PB E6.713 CN

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), sada 10 s praktickým BitBlock,
pre skrutky so šesťhrannou hlavou, vonkajší šesťhran kompatibilný s
podľa DIN ISO 1173, vhodný pre montáž F 6.3
blok vyrobený z prílivového oceánskeho materiálu #: 100% modernizovaný morský plast, chráni fosílne suroviny
v rôznych variantoch pre každú výzvu, nevyhnutné pre profesionálov a domácich majstrov
, presné tipy, optimálne zapadnúť do skrutiek
, ktoré sú v súlade s typom skrutky, správny bit rýchlo pre manuálne
T.Tnough a tvrdosť optimálne vyvážené, výnimočne dlhá životnosť
-húževnatý, špeciálna nástrojová oceľ, Atraktívny plazmový povlak pre anti-hrdza
odstránenie bity, tlačenie na boku a opätovné rozopnutie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka