Bity PrecisionBits E6 pro šrouby Torx®

Č. pol.: E6.400/27-50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6.400/27-50
EAN/GTIN 7610733207107
Číslo výrobcu PB E6.400/27-50
Číslo L L60060 2701

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″)
  • Pro šrouby Torx®
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu F 6.3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 24 mm
  • Hele længden: 50 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Torx® skruestørrelse: 27

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka