PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), s guľovou hlavou, pre vnútorné šesťhranné skrutky

Č. pol.: E6.212/3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky E6.212/3
EAN/GTIN 7610733293001
Číslo výrobcu PB E6.212/3

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar E (1/4″), s guľovou hlavou
pre skrutky so šesťhrannou hlavou
umožňuje efektívne skrutky s uhlom do 22 °
, šikmo tvarovaná guľová hlava, problémový riešiteľ pre ťažký prístup k skrutkám
, nástroj na 6.3 ° C pre všetky skrutkové puzdrá v priemysle a obchode, ručné a strojové použitie
, vonkajší šesťhran podľa DIN ISO 1173, Vhodné pre svietidlo F 6.3
s textúrovaným povrchom, jednoduché odstránenie bitov
laserové značenie, zobrazuje veľkosť profilu a maximálny prípustný krútiaci moment.
farebne označené podľa typu skrutky, správny bit rýchlo pre manuálnu húževnatosť a tvrdosť
optimálne vyvážené, výnimočne dlhá životnosť
-Tough, špeciálna nástrojová oceľ, atraktívny plazmový povlak pre ochranu proti hrdzi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka