Police pro vozík s opěrným ramenem

Č. pol.: E4615-1ET
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E4615-1ET
EAN/GTIN 4017976358109
Číslo výrobcu E4615-1ET
Číslo L L90070 290

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Příslušenství pro standardní nůžkové vozíky: Dřevěné police z vodovzdorné překližky o tloušťce 15 mm, lze použít oboustranně, jedna strana je hladká, jedna strana je protiskluzová (sítotisk), s upevňovacími svorkami.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1600
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 45
Barva: hnědá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka