Zavěsná police

Č. pol.: E4495ET
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky E4495ET
    EAN/GTIN 4017976040974
    Číslo výrobcu E4495ET
    Číslo L L90080 1231

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Vyrobeno z drátěného pletiva 140 x 40 mm, práškově lakované RAL 5007. Nosnost na jednu polici 50 kg.

    Charakteristika:

    Celková šířka (mm): 615
    Celková výška (mm): 32
    Celková nosnost (kg): 50
    Barva: dekor buk

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka