Police

Č. pol.: E18203ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky E18203ETAW
    EAN/GTIN 4017976512679
    Číslo výrobcu E18203ETAW
    Číslo L L90080 1243

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Dodatečná nebo snížená cena. Vyrobeno z voděodolné nosné překližky.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1200
    Celková šířka (mm): 800
    Celková výška (mm): 47
    Celková nosnost (kg): 180
    Barva: hnědá

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka