Momentový klíč 1,5 - 30,0 Nm

Č. pol.: E.316A30R
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E.316A30R
EAN/GTIN 3148518534338
Číslo výrobcu E.316A30R
Číslo L L60130 3833

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Připojení: 9x12 a 14x18 mm
  • Režim měření: vrcholový nebo následný
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem
  • Dodáváno s ráčnou v plastovém kufříku a pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 390
  • Síla [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Kvadrát [″]: 1/4
  • Rozsah: R.372
  • [kg]: 1,604

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka