Popis:
Mikina DX4 Hi-Vis Hoodie je inovativní a technická, má fleecovou tkaninu, která poskytuje extra teplo, a segmentovou pásku HiVisTex Pro pro neomezený pohyb. Dvě kapsy na zip a boční vstupní kapsy nabízejí dostatek bezpečného úložného prostoru. Plné zip na přední straně má gumový stahovák pro snadné uchopení a nastavitelná kapuce. Moderní volba pro moderní pracovníky.
Charakteristika:
- 100% polyester mechanický streč vázaný na 100% polyester fleece
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Náprsní kapsy na zip
- 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Tkanina s hodnocením UPF 40 k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Složení skořepiny: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů