Mikina s kapucí DX4 Hi-Vis Orange/Black L R

Č. pol.: DX483OBRL
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
Číslo položky DX483OBRL
EAN/GTIN 5036108414260
Číslo výrobcu DX483OBRL

Popis

Popis:

Mikina DX4 Hi-Vis Hoodie je inovativní a technická, má fleecovou tkaninu, která poskytuje extra teplo, a segmentovou pásku HiVisTex Pro pro neomezený pohyb. Dvě kapsy na zip a boční vstupní kapsy nabízejí dostatek bezpečného úložného prostoru. Moderní volba pro moderní pracovníky.

Charakteristika:

  • 100% polyester mechanický streč vázaný na 100% polyester fleece
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester s úpravou Anti-Pill, oboustranně lepený fleece
Složení skořepiny: 100% polyester s úpravou Anti-Pill, oboustranně lepený fleece
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka