Oblečenie Orange/Black XXL

Č. pol.: DX482OBRXXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky DX482OBRXXL
EAN/GTIN 5036108400096
Číslo výrobcu DX482OBRXXL

Popis

Popis:

Mikina DX4 Hi-Vis Hoodie je perfektní volbou střední vrstvy z hlediska designu, hřejivosti a elasticity. Tento styl má perfektní gramáž látky, která vás v zimě zahřeje, a jeho prvotřídní design vám poskytne moderní a stylový vzhled, zejména v kombinaci s ostatními výrobky z kolekce DX4.

Charakteristika:

  • 100% polyester mechanický streč vázaný na 100% polyester fleece
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Interlock vázaný na 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Interlock vázaný na 100% Polyester Fleece
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka