Hi-Vis základní vrstva DX4 Yellow/Black XXL R

Č. pol.: DX481YBRXXL
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
Číslo položky DX481YBRXXL
EAN/GTIN 5036108359615
Číslo výrobcu DX481YBRXXL

Popis

Popis:

Základní vrstva DX4 Hi-Vis je lehká a prodyšná, což napomáhá dokonalé regulaci tělesné teploty. Vysoce elastická, vysoce odolná nylonová tkanina doplňuje design mapovaný tělem. Nabízí raglánové rukávy a segmentovou pásku HiVis Tex Pro pro plynulý pohyb a extra pohodlí.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Smyčka na palec
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Náprsní kapsy na zip
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Odepínací ID visačka
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 92% polyester, 8% elastan
Složení skořepiny: 92% polyester, 8% elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan
Kontrastní složení: 92% Nylon, 8% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka