Popis:
DX4 Softshell Gilet využívá design mapovaný tělem k vyvážení izolace a volnosti pohybu. Vyrobeno z prémiové pásky HiVisTex Pro, která nabízí volnost pohybu díky své segmentové konstrukci. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.
Charakteristika:
- Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Kapsa na hrudi na zip
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Boční kapsy na zip
- Stahování v lemu
- Kontrastní barvení pro další styly
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Moderní design s ergonomickým střihem
- Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
- 6 kapes pro uložení věcí
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- CE certifikace
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester Ripstop
Složení skořepiny: 100% Polyester Ripstop
Kontrastní tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Kontrastní složení: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Podšívka Insulatex
Složení výplně: Podšívka Insulatex
Hmotnost skořepiny gm: 85
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů