Softshelová bunda DX4 (3L) Dark Navy M R

Č. pol.: DX474DNRM
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
Číslo položky DX474DNRM
EAN/GTIN 5036108418879
Číslo výrobcu DX474DNRM

Popis

Popis:

Softshelka DX4 Hi-Vis je precizně navržena s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstopové textilie. Sportovní design zahrnuje větší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • 3 vrstvy
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka