Oblečenie Orange/Black XXXL

Č. pol.: DX473OBRXXXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky DX473OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108361700
Číslo výrobcu DX473OBRXXXL

Popis

Popis:

Bunda Hybrid Baffle DX4 Hi-Vis obsahuje ergonomický design mapující tělo, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Polstrované panely Insulatex pomáhají udržovat oblast těla v teple, zatímco pletené rukávy zajišťují neomezený streč a pohyb. Lehká pružná segmentová reflexní páska Hivistex Pro aplikovaná teplem umožňuje zvýšenou viditelnost a mobilitu.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Náprsní kapsy na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahování v lemu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Odepínací ID visačka
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Označeno UKCA
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Ripstop
Složení skořepiny: 100% Polyester Ripstop
Kontrastní tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Kontrastní složení: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Výplňová tkanina: Podšívka Insulatex
Složení výplně: Podšívka Insulatex
Hmotnost skořepiny gm: 85
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka