DX4 zimní kalhoty Black 38 R

Č. pol.: DX458BKR38
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
Číslo položky DX458BKR38
EAN/GTIN 5036108415113
Číslo výrobcu DX458BKR38

Popis

Popis:

Prémiové zateplené zimní kalhoty s laclem vyrobené z odolné polyesterová tkaniny 300D Oxford Stretch Díky funkci odepínání zipu na zadní straně lze lacl zcela odepnout a změnit je na kalhoty, což zvyšuje její celkovou univerzálnost. Předehnuté, nastavitelné, shora plněné kapsy na kolenní chrániče, velkoryse dimenzované přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení telefonu, per a nářadí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Odnímatelné laclové popruhy pro větší univerzálnost
  • Kapsa na metr
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Několik bočních přihrádek na zip pro bezpečné uložení
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Zip fly s Portwest cvočkem
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Registrovaný Community Design
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • 16 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka