DX4 Hi-Vis Holster kraťasy Black 44 R

Č. pol.: DX451BKR44
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
Číslo položky DX451BKR44
EAN/GTIN 5036108411221
Číslo výrobcu DX451BKR44

Popis

Popis:

Kraťasy DX4 Holster jsou chytře navrženy a využívají cílené umístění dynamické 4X strečové látky k zajištění maximálního rozsahu pohybu při práci. Tyto šortky mají vysoký zadní pás s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Větrací otvory pro extra prodyšnost
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Smyčka na opasku pro bezpečné uložení vašich pracovních nástrojů
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled
  • Úzký střih se strečovou tkaninou

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka