Popis:
DX4 odnímatelný Hi-Vis pouzdro na kalhoty je ergonomicky navrženo a využívá cílené umístění dynamických 4X strečových textilií pro maximální rozsah pohybu při práci. Kalhoty mají vzadu vysoký pas s boční elastickou úpravou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Předem zahnuté nastavitelné kapsy na kolena, velkorysé přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 16 kapes pro uložení věcí
- Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
- Kapsa na metr
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
- Zdarma pár nákoleníků součástí kalhot
- Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
- Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Trojité švy pro extra pevnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Registrovaný Community Design
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů