Popis:
Moderní tričko DX4 navržené s aktivním střihem s použitím prémiové polyesterové, polypropylenové tkaniny, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří reflexní potisk a kontrastní lemy, toto tričko je ideální pro firemní značení.
Charakteristika:
- Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra
- Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
- Současný design s čistými liniemi
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Kontrastní barvení pro další styly
- Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: EzeeCool: 100% polyester, síťovina Pin
Složení skořepiny: 100% polyester, síťovina Pin
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;