Polokošile DX4 S/S Dark Navy L R

Č. pol.: DX410DNRL
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
Číslo položky DX410DNRL
EAN/GTIN 5036108418473
Číslo výrobcu DX410DNRL
Číslo L L01840 917

Popis

Popis:

Moderní tričko DX4 navržené s aktivním střihem s použitím prémiové polyesterové, polypropylenové tkaniny, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří reflexní potisk a kontrastní lemy, toto tričko je ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Současný design s čistými liniemi
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool: 100% polyester, síťovina Pin
Složení skořepiny: 100% polyester, síťovina Pin
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka