Plošinová váha; Max 5 kg, d=0,05 g

Č. pol.: DS 5K0.05S
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DS 5K0.05S
EAN/GTIN 4045761357099
Číslo výrobcu DS 5K0.05S

Popis

Popis:

  • Přesné váhy s vysokým zatížením, ideální pro vážení velkých objemů nebo těžkých vzorků, které je třeba vážit s vysokou přesností
  • Postupné ovládání pomocí dialogu ano/ne na displeji
  • Číselný odečet hmotnosti táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace reference postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Volně programovatelná jednotka vážení, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnost na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, např. RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, Š×H×V 228×228×95 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka