Kružítko

Č. pol.: DELA.1901.08
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
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DELA.1901.08
EAN/GTIN 3170332230226
Číslo výrobcu DELA.1901.08
Číslo L L60130 8536

Popis

Popis:

  • Kompas

Charakteristika:

  • V [mm]: 300
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • [g]: 200

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.