Úhloměr 10° - 170

Č. pol.: DELA.1880.00
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
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DELA.1880.00
EAN/GTIN 3170332220012
Číslo výrobcu DELA.1880.00
Číslo L L60130 944

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kalená ocel
  • stupnice ve stupních
  • stupnice pro vnitřní a vnější měření
  • od 10° do 170°
  • Ø stupnice: 200 mm
  • délka stupnice: 400 mm
  • nastavitelné pravítko s aretačním šroubem
  • hmotnost: 420 g.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka