Plošinová váha; Max 12 kg, d = 1 g

Č. pol.: DE 12K1A
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DE 12K1A
EAN/GTIN 4045761111141
Číslo výrobcu DE 12K1A
Číslo L L40250 647

Popis

Popis:

  • Dlouhodobě úspěšný model s vyhodnocovací jednotkou odolnou proti prachu a stříkající vodě
  • Vyhodnocovací jednotku lze umístit mnoha způsoby, např. volně stojící nebo přišroubovanou ke stěně
  • Čtecí jednotka: plast, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Vážicí deska z nerezové oceli, základní ocel lakovaná
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Pomocí funkce receptury lze vážit různé složky směsi. Pro účely kontroly lze vyvolat celkovou hmotnost všech složek
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo podobně
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š×H×V 318×308×75 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky, š × h × v 225 × 110 × 45 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C