Zařízení pro měření krouticího momentu Max 1Nm, d=0,2 mNm

Č. pol.: DA 1-4
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
    Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky DA 1-4
    EAN/GTIN 4045761193406
    Číslo výrobcu DA 1-4
    Číslo L L40250 2767

    Popis

    Popis:

    • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DA 1-4, měřicí rozsah 1 Nm, čitelnost 0,2 mNm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
    • Systém Quick-Pin: Čtyři držáky na láhve (držáky) se zapojují místo šroubování, aby se ušetřil čas. To umožňuje rychlejší přestavbu na jiné velikosti lahví
    • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
    • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
    • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
    • Rozsah dodávky: čtyři držáky na láhve s gumovým pláštěm, robustní pouzdro na přenášení
    • Lze použít v obou směrech otáčení
    • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
    • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
    • Funkce AUTO-OFF
    • Grafický displej LCD s podsvícením
    • Gumové nožičky s protiskluzovou funkcí

    Charakteristika:

    • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
    • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
    • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
    • Celkové rozměry Š×H×V 250×160×60 mm
    • Provoz na interní baterii, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
    • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
    • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka