Víceúčelové nůžky D820-250

Č. pol.: D820-250
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D820-250
EAN/GTIN 4010220029992
Číslo výrobcu D820-250
Číslo L L80080 30

Popis

Popis:

  • Břity z nerezové oceli
  • Pohodlná úchopová očka s měkkou vložkou
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Celková délka: 10″
  • Celková délka: 250 mm
  • Materiál / povrch:
    • Čepele z nerezové oceli přelisované 2složkovým plastem
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 105 mm
  • Délka řezu: 4 1/4″

Použitie:

  • DIY
  • Domácnost
  • Stříhejte jako profesionálové i doma

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka