Zlatnické nůžky D76-1

Č. pol.: D76-1
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky D76-1
    EAN/GTIN 4010220001998
    Číslo výrobcu D76-1
    Číslo L L80080 50

    Popis

    Popis:

    • Uzavřené rukojeti s pružinou
    • Kompletně poniklované

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímé řezání
    • Celková délka: 180 mm
    • Celková délka: 7″
    • Materiál / povrch:
      • Střižné díly z kované oceli, poniklované
      • Spojovací prvky z oceli, poniklované
    • Délka řezu: 1″
    • Délka řezu: 26 mm

    Použitie:

    • Kovovýroba
    • Zlatnické práce
    • Řezání s vysokou přesností

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
      • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
      • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
      • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
      • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka