Držák vyměnitelné břitové destičky TK.WP-E.64-91.80°

Č. pol.: D54 60150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka vymeniteľných doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D54 60150
EAN/GTIN 4047109012868
Číslo výrobcu 6287409100
Číslo L L20010 26

Popis

Popis:

KOMET TK.WP-E.64-91.80° DESTIČKY PRO VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 874 09100

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.