Kleště klempířské na okapové roury D36

Č. pol.: D36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D36
EAN/GTIN 4010220002407
Číslo výrobcu D36
Číslo L L80060 5

Popis

Popis:

  • 3 spodní a 2 horní čelisti pro rychlou a efektivní práci
  • samočinné otevírání
  • kompletně pozinkované
  • rukojeti potažené PVC
  • hloubka ústí 28 mm

Charakteristika:

  • Celková délka: 10″
  • Celková délka: 250 mm

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Speciální nástroje pro specialisty

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
    • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
    • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně obchodujte s ropou