Falcovací kleště, rovné (rukojeti potažené PVC) D331-60-P

Č. pol.: D331-60-P
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
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky D331-60-P
    EAN/GTIN 4010220021941
    Číslo výrobcu D331-60-P
    Číslo L L80060 9

    Popis

    Popis:

    • Kované z uhlíkové oceli
    • Černě práškově lakované
    • Rukojeti potažené PVC
    • Minimální hloubka čelistí rovných 60 mm
    • Minimální hloubka čelistí zahnutých 50 mm

    Charakteristika:

    • Exekuce komerční: Vydáno
    • Tvar: Rovný
    • Celková délka: 11″
    • Celková délka: 280 mm
    • Materiál / povrch:
      • Nůžkové díly z kované oceli, konce rukojeti potažené PVC
    • Šířka krtka: 60 mm

    Použitie:

    • Kovovýroba
    • Klempířské práce
    • Speciální nástroje pro specialisty

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
      • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
      • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Pravidelně obchodujte s ropou

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka