Nůžky na plech ideal HSS-TiN D27AHL-TIN

Č. pol.: D27AHL-TIN
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D27AHL-TIN
EAN/GTIN 4010220002124
Číslo výrobcu D27AHL-TIN
Číslo L L80030 389

Popis

Popis:

  • Střižná hlava s TiN povlakem pro ještě delší životnost i u tvrdých materiálů
  • Řezné břity z HSS
  • Pro souvislé rovné a zakřivené řezy
  • Možnost pravostranného nebo levostranného řezání.

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Celková délka: 10 1/4″
  • Celková délka: 260 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové rukojeti z 2složkového plastu s plechovou částí
    • Kovaná ocelová nůžková hlava s HSS vložkou, speciální TiN povlak
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
  • Délka řezu: 1 5/16″
  • Délka řezu: 33 mm
  • Životnost: +++

Výhoda:

Delší životnost
  • Nůžkové hlavy jsou vykované a temperované. Použité řezné hrany HSS zaručují výrazně delší životnost nástroje než běžné řezné hrany. To je patrné mimo jiné při zpracování vysokopevnostních materiálů.
Dvojitý poměr páky
  • Jejich úsilí je znatelně sníženo o dvojitý pákový poměr. Zároveň se výrazně zvyšuje řezný výkon.
Ergonomická rukojeť
  • Měkká textilní vložka a plastový povlak zajišťují, že ergonomicky tvarovaná rukojeť dokonale padne do ruky a je obzvláště přilnavá.

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Nejlepší řešení pro každé použití

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka