Americké nůžky D146-350

Č. pol.: D146-350
Kopírovať
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky D146-350
Kopírovať
EAN/GTIN 4010220023365
Kopírovať
Číslo výrobcu D146-350
Kopírovať
Číslo L L80080 28
Kopírovať
Výrobca BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro rovné řezy
  • K dispozici pouze řezání na levé straně
  • Rukojeti máčené v PVC

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1 mm
  • Celková délka: 14″
  • Celková délka: 350 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 2 13/16″
  • Délka řezu: 72 mm
  • Životnost: +

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Údržbář

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)
Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka