Nůžky na stříhání otvorů D107-275

Č. pol.: D107-275
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky D107-275
    EAN/GTIN 4010220019900
    Číslo výrobcu D107-275
    Číslo L L80080 62

    Popis

    Popis:

    • Pro krátké rovné a zakřivené řezy
    • D207 - lakované rukojeti
    • D107 - rukojeti máčené v PVC
    • k dispozici v pravém nebo levém provedení.

    Charakteristika:

    • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1 mm
    • Celková délka: 11″
    • Celková délka: 275 mm
    • Materiál / povrch:
      • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
      • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
    • Délka řezu: 1 5/8″
    • Délka řezu: 42 mm
    • Životnost: +

    Použitie:

    • Kovovýroba
    • Klempířské práce
    • Údržbář

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
      • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
      • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
      • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
      • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
      • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
      • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
      • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka