Montážní páka s velkým průřezem 610 mm

Č. pol.: D.3-24
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
    Druh produktu Servisná jednotka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky D.3-24
    EAN/GTIN 3148510179742
    Číslo výrobcu D.3-24
    Číslo L L60130 3863

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Všestranné použití: odpružení, podvozek, karoserie atd.
    • Čepel se silným průřezem pro omezení pružnosti při použití páky.

    Charakteristika:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 787
    • L1 [mm]: 610
    • [kg]: 1 030

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka