Popis:
Chladící čelenka je navržena tak, aby udržovala uživatele v chladném klimatu. Je lehká a snadno se používá. Lze nosit pod přilby nebo klobouky nebo sama o sobě a nabízí hodiny ochlazování bez omezení mobility.
Charakteristika:
- Lehké a pohodlné
- Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
- Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
- Namočte do vody k aktivaci
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Výplňová tkanina: Super absorpční vlákna
Složení výplně: Super absorpční vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů