Popis:
CT69 je vyroben z prvotřídních materiálů a technik a nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti proříznutí, úroveň F. Tato rukavice je ideální pro citlivou pokožku. ,Neobsahuje skelná a ocelová vlákna, aby nedošlo k podráždění pokožky.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň F
- Robustní vložka s úpletem 7
- Bez skelných a ocelových vláken
- Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A8
- Označeno UKCA
- Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Materiál:
Materiál: DyUltra™; Polyester; Elastické;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.