Popis:
Rukavice C o úpletu 21, bez skleněných a ocelových vláken pro maximální pohodlí při dlouhodobém nošení. Ultratenký materiál poskytuje bezkonkurenční obratnost a pocit druhé kůže pro přesnost a kontrolu při složitých úkolech. Tato rukavice nabízí dokonalou kombinaci bezpečnosti, pohodlí a přesnosti pro ty, kteří vyžadují tu nejlepší bezpečnost rukou.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň C
- 21 úplet vložka pro mimořádnou obratnost
- Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Bez skleněných a ocelových vláken pro snížení podráždění pokožky
- Zachová úroveň výkonu až pro 10 praní
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiál:
Materiál: DyUltra™; Nylon; Elastické; Elastan;
Informace o materiálu: DyUltra™ je nový materiál odolný proti proříznutí vyvinutý tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru na trhu, je pevnější než para-aramidy.