Kovový kroužek se 2 karabinami SLS

Č. pol.: CT-ACC2M
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
Číslo položky CT-ACC2M
EAN/GTIN 3662424027406
Číslo výrobcu CT-ACC2M
Číslo L L60130 9676

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příslušenství pro pásy řady FACOM SLS
  • Dodáváno se 2 karabinami z nerezové oceli, 60 mm, s pojistným šroubem. 2 karabiny jsou připojeny ke kroužku ve tvaru D
  • Šířka pásu: 50 mm
  • Výška smyčky: 50 mm
  • Vnitřní šířka kroužku ve tvaru D: 50 mm
  • Vnitřní výška kroužku ve tvaru D: 40 mm
  • Přípustné jmenovité zatížení: 4 kg.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka