Popis:
Víceúčelový šátek s antimikrobiální úpravou. Ničí 99,9% bakterií a kontroluje mnoho mikroorganismů způsobujících zápach, které se mohou hromadit ve vláknech při kontaktu s pokožkou a praní. Lze jej nosit na různé způsoby. Pružná bavlněná elastanová tkanina umožňuje transformaci pro řadu různých použití, ale stále si zachovává svůj původní tvar.
Charakteristika:
- Antimikrobiální povrchová úprava pomáhá udržet vaše tělo svěží a suché
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Opakovaně použitelné a pratelné v pračce při 60 stupních
- Maloobchodní balení
- Kontrola mikroorganismů způsobujících zápach, které se mohou hromadit ve vláknech při kontaktu s kůží a praní
- Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
- Lehké a pohodlné
- Jemná bavlna pro maximální pohodlí uživatele
Materiál:
Skořepinová tkanina: 98% bavlna, 2% elastan s Texpel Micro
Složení skořepiny: 98% bavlna, 2% elastan s Texpel Micro
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů