Popis:
Tento Multiway šátek lze nosit v kombinaci způsobů. Pružná polyesterová elastanová tkanina umožňuje, aby se transformovala pro řadu různých použití, ale stále si zachovává svůj původní tvar.
Charakteristika:
- Maloobchodní balení
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
- Lze nosit mokré nebo suché
- Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
- Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
- Namočte do vody k aktivaci
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 92% polyester, 8% elastan
Složení skořepiny: 92% polyester, 8% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 180
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;