Popis:
Kvalitní ″all-in-one″ kombinéza je ideální ochrana proti chladu. Reflexní pruhy pro zvýšenou viditelnost a bezpečnost. Zvětšené kapsy jsou vhodné pro uchovávání věcí bez nutnosti sundání pracovních rukavic. Zesílená kolenní část pro větší pevnost a odolnost. Zapínání na zip na nohavicích se suchým zipem. Náprsní kapsa pro uchovávání osobních věcí a kapsička na jmenovku, elastické v zadní části pasu.
Charakteristika:
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Kryté zapínání kapuce
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
- 6 kapes pro uložení věcí
- Kapsy na kolenní chrániče
- Kapsa na mobilní telefon
- Kapuce v límci
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;