Popis:
Speciální kalhoty ColdStore mají prodloužený pas pro udržení příjemné teploty těla. Spony jsou výškově nastavitelné a jsou tím pro uživatele pohodlnější. 5 cm široké reflexní pruhy zajišťují lepší viditelnost a bezpečnost. Zesílené kolenní části zvyšují pevnost a odolnost. Zvětšené kapsy umožňují snadný přístup bez nutnosti sundavat rukavice.
Charakteristika:
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Kryté zapínání kapuce
- Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Kapsy na kolenní chrániče
- Nastavitelné popruhy s upínací sponou
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;