Popis:
Bunda do mrazu CS10 3/4 délka nabízí bezkonkurenční ochranu uživatele. Pevný dvoucestný zip umožňuje dobrou flexibilitu, extra prodloužené náplety s otvorem na palec udržují příjemnou teplotu. Bunda má navíc reflexní pruhy pro zvýšenou viditelnost, náprsní kapsu a ID jmenovku. K vybavení patří také náprsní kapsa s průhlednou kapsou na průkaz totožnosti pro zabezpečení a personalizaci.
Charakteristika:
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Kryté zapínání kapuce
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
- 6 kapes pro uložení věcí
- Kapuce v límci
- Kapsa na mobilní telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;