Snímač zatížení 30t (~300kN) S

Č. pol.: CS 30000-3P1
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
Druh produktu Snímač sily-posunu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CS 30000-3P1
EAN/GTIN 4045761221505
Číslo výrobcu CS 30000-3P1
Číslo L L40250 3097

Popis

Popis:

  • Čtyřvodičová měřicí buňka ″S″ z poniklované oceli pro měření síly a hmotnosti
  • V souladu s RoHS
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (podle EN 60529), hermeticky svařená
  • Poniklovaná ocel
  • Oblast použití: pro měření tahové a tlakové síly
  • Vhodné pro závěsné váhy, nálevkové váhy a další vážicí zařízení, jakož i pro měření síly a zkušební stolice
  • 4vodičové připojení
  • Poznámka: Verze EX nebo třída přesnosti C4 na vyžádání
  • Jmenovitá hodnota: 2 mV/V

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka