Snímač zatížení 15t (~150kN) S

Č. pol.: CS 15000-3P1
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
    Druh produktu Snímač sily-posunu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CS 15000-3P1
    EAN/GTIN 4045761221451
    Číslo výrobcu CS 15000-3P1
    Číslo L L40250 3069

    Popis

    Popis:

    • Čtyřvodičová měřicí buňka ″S″ z poniklované oceli pro měření síly a hmotnosti
    • V souladu s RoHS
    • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (podle EN 60529), hermeticky svařená
    • Poniklovaná ocel
    • Oblast použití: pro měření tahové a tlakové síly
    • Vhodné pro závěsné váhy, nálevkové váhy a další vážicí zařízení, jakož i pro měření síly a zkušební stolice
    • 4vodičové připojení
    • Poznámka: Verze EX nebo třída přesnosti C4 na vyžádání
    • Jmenovitá hodnota: 2 mV/V

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka