Polokošile s rukávy odolnými proti proříznutí Black S R

Č. pol.: CR15BKRS
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
Číslo položky CR15BKRS
EAN/GTIN 5036108363889
Číslo výrobcu CR15BKRS

Popis

Popis:

Tato polokošile s dlouhým rukávem, vyrobená z prémiové prodyšné bavlněné pohodlné látky, nabízí vynikající pohodlí a pohyb s výhodou rukávů odolných proti proříznutí. Mezi vlastnosti patří tkanina na úrovni střihu D na rukávech poskytující ochranu před vysokými riziky pořezání a poutko ideální pro připevnění brýlí/per.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Otvor pro palec pro lepší úchop
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Kontrastní tkanina: 40% HPPE, 20% sklo, 40% polyester
Kontrastní složení: 40% HPPE, 20% sklo, 40% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka